23型ワイド液晶ディスプレイ(ノングレア) フルHD対応
低消費電力と蛍光管同等の色再現を実現。
消費電力の低いLEDバックライトの採用により、31Wの低消費電力を実現。CO2排出量の低減にも貢献します。また新白色LEDバックライト採用により、蛍光管同等の色再現(NTSC比72%)を実現しています。
フルハイビジョン映像の1080p規格を忠実に表示。
1080p規格の映像信号をDot by Dotで忠実に映し出します。また、CRO※Contrast Ratio Optimizer(コントラスト・レシオ・オプティマイザー)の搭載で、最大8000:1のコントラスト比を実現し、引き締まった黒を再現します。
表示画像の明暗に応じて、自動で画面の明るさを下げ、消費電力を最大約8W低減できます。
※画面全体の平均輝度が75%以上の状態において、ECO設定「切」と比較した場合。(メーカー測定結果による)
画面を消してオーディオ機能のみを使うことができ、消費電力を削減できます。
現在の省エネ電力値をリアルタイムにOSDで表示します。
「オフタイマー」は設定時間後に自動的に電源を「切」にする機能です。30分/60分/90分/120分から選択できます。「電源自動オフ」は約30分間スリープモードを維持した場合、自動的に電源を「切」にする機能です。
累積での省エネ電力量、累積でのCO2削減量と省エネ率をOSDで画面に表示し、省エネ効果の確認ができます。
「スタンダード」「IVテキスト」「フォト」「sRGB」「TV」「シネマ」「ルックアップ」の7つのモード設定から、お好みに応じた画質モードをお選びいただけます。
HDレコーダーやゲーム機などHDMI端子を持つAV機器を接続できます。
AV信号を表示する場合、映像によっては画面の周囲にノイズが見えることがあります。「オーバースキャン」の設定を変更することで、画面の外周部をカットし、ノイズを隠すことができます。
暗いシーンでコントラストを自動調節し、暗部の階調再現性を向上。黒がつぶれず、細部も鮮明に映し出します。
RGB各色256階調の映像信号を10ビットに多階調化(1024階調)。高精度なガンマ補正が行え、階調飛びを抑えて、きめ細かくなめらかな階調表現が得られます。
通常時/16 ※画面寸法比80%、輝度120cd/m2の白ウィンドウ画面時の消費電力、音量設定:最小、外部機器非接続時(メーカー測定結果による)。
省エネモード/スリープモード時:0.5以下(AC100V時)、オフモード時:0.35以下(AC100V時)
アナログ入力/ミニD-SUB15ピン
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品