LED電球 6.8W
電球のソケットにそのまま使えて、長寿命・省エネを実現。
40000時間の長寿命で電球の約40倍長持ち。
白熱電球に比べて消費電力・CO2排出量・発熱量は約1/5。
点灯直後からほぼ100%の明るさで点灯。
用途一般住宅、店舗、オフィス
全長(mm)112
質量(g)145
タイプ下方向
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)63
定格寿命(時間)40000
定格ランプ電力(W)6.8
定格入力電流(A)0.12
電球の種類LED
内容量1個
注意
※次の器具では使用できません。調光機能のついた電球器具や回路(調光器対応形を除く。100%点灯でも使用不可)、非常用照明器具、誘導灯器具、HIDランプ器具、断熱材施工のダウンライト、人検知センサー付器具。
このほか使用器具の種類によって、寸法その他の状況により取り付けられない場合があります。