フルマップレーダースコープ GPS&レーダー探知機

フルマップレーダースコープ GPS&レーダー探知機 ユピテル

超高感度レーダー波受信 S-EXTRA★★★★★
ターゲット75識別
LEDバックライト搭載 MVA液晶ディスプレイ3.2ワイドインチ
GPSデータ更新可能
リモコン付属
1ボディ・ミラータイプ GPSアンテナ内蔵、一体型DCコード接続
極薄ボディ 最薄部10mm
左ハンドル車にも対応
本体ごと反転して取付け。画面表示は自動反転機能搭載。
リモコンの本体収納 本体裏に専用のポケットを設けました。
OBDⅡ接続(オプション)で詳細な車両情報を最大57項目表示
別売オプションのOBDⅡアダプターを接続すれば、Gセンサーの車速検知と比べて、より正確な速度・移動距離を検知できるようになります。本機搭載のGセンサー&ジャイロセンサー&マップマッチングと相互作用し、トンネル内などのGPS非側位置でも超高精度な警報を実現します。さらに、エンジン状態・燃費などの車両情報が表示でき愛車の状態が把握できるようになります。※適応表記載の項目以外は、すべての表示を保証する訳ではありません。
起動時に素早く自車位置を測位。業界最速"クイック測位"
GPS測位完了を待つイライラ軽減!地下駐車場を出た直後でも付近のオービスや取締ポイントの警報を逃がしません。
※クイック測位は過去48時間以内に測位に使用した衛星を4つ以上正常に再受信できたときに機能します。また、ご購入後初めてのご使用時、GPS測位完了まで20分以上かかる場合があります。
リマインダー機能で交換時期もお知らせ
オイル・オイルエレメント・タイヤ・バッテリーの交換時期(日付または距離)を設定しておけば、そのタイミングで画面上に表示アナウンスします。※交換時期を距離設定するにはOBD接続が必要です。
miniレーダースコープ採用
画面右上にminiレーダースコープを表示。
自車位置とターゲットの位置関係と距離が瞬時に分かるので安心してドライブすることが出来ます。
走行している場所と時間帯に合わせて、各都道府県警察署発表の公開取締情報を全国地図と共にリアルタイム表示
いま、走っている場所で公開されている各種取締情報を発表されている実施時間に合わせて画面下にテロップ表示します。全国地図と連動させた独自の分かりやすい案内機能です。
※工場出荷時、公開取締情報のデータは入っておりません。メーカーホームページより、データを無料ダウンロードすることで表示されます。www.yupiteru.co.jp/koukai
※取締情報が公開されていない都道府県は表示されません。
オービスロケーションガイド機能搭載
オービス手前500m以内になると、カーナビゲーションのように目安となる目標物(交差点・陸橋・バス停・高速のキロポストなど)と一緒にオービスをお知らせします。
※目標物がない箇所に関しては、従来の距離とオービスの種類を案内します。
フルマップレーダースコープ
注意度が高い順に赤→黄→青→緑の4色で識別した全ての警報ターゲットアイコンと自車位置を全国地図(フルマップ)上へ同時に表示することで、この先に現れる注意すべきポイントや施設など、さまざまな情報の位置関係が見える!
全国地図上でターゲットをお知らせ。走行道路にターゲットがあるか、地図上で一目瞭然!miniレーダースコープ追加で更に分かり易い!
全国地図上に自車位置と共に「走行地域の住所」「信号」「主要建物」「企業アイコン(コンビニ・ファミレスなど)」も表示します。
GPSデータ登録件数11万1千件以上。
取締・検問データ3万6千件以上。
取締や無線などを75識別で警報。
GPS52識別
無線14バンド識別
レーダー波3識別
ベストパートナー6識別
17バンド受信機能 GPS+無線14バンド+XバンドKバンド
誤警報低減機能 誤警報の騒がしさから、おさらば!!自動キャンセルはスーパーキャットだけ!
iキャンセル(インテリジェントキャンセル)
自動ドアなどが原因で発生する誤警報を手動操作することなく自動的に識別し、自動キャンセル登録。次回に同じ箇所では警報を鳴らしません。
サイレント警報
11万件以上の膨大な情報があっても、警報はウルサクない!
注意度の低いターゲットはアイコンのみで表示。不要な音声警報で運転を妨げず、重要な警報を逃しません!

用途12V車専用 ミラー寸法(mm)265(平面鏡) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41246414 GWM75sd
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする