洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ

洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ Panasonic(パナソニック)

軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
収納たっぷりの3面鏡。お風呂上がりも、くもりにくい「くもりシャット!」ミラー搭載。(センターミラーのみ)

仕様
シングルレバーシャワー混合水栓
鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)
樹脂製直管Sトラップ(封臭栓付)
くもり止め仕様:「くもりシャット!付」(センターミラーのみ)
寸法(mm)
本体:間口750×奥行530×高さ1890
鏡:(センター)330×682、(サイド)198×682
間口(mm)750 材質ミラーキャビネット(本体):樹脂、本体キャビネット(扉):化粧パーチクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石 容量(L)(洗面ボール)17 シリーズエムライン 深さ(mm)(洗面ボール)191 照明蛍光灯20W×1灯 コンセント1コロ(1200W) 内容量1セット
注意
※電源コード・止水栓は別売品です。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41250955 GQM75K3SMK/GQM75KSCW 一般地用 ホワイト
155,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
41250982 GQM75K3SMK/GQM75KSCW7 寒冷地用 ホワイト
155,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
41250964 GQM75K3SMK/GQM75KSGB 一般地用 ブルー
168,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
41250973 GQM75K3SMK/GQM75KSGP 一般地用 ピンク
168,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
41250991 GQM75K3SMK/GQM75KSGB7 寒冷地用 ブルー
168,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
41251007 GQM75K3SMK/GQM75KSGP7 寒冷地用 ピンク
168,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41250955 GQM75K3SMK/GQM75KSCW 63635609 GQM075DSCAT/GQM75KSCW GQM075DSCAT/GQM75KSCW 洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ Panasonic(パナソニック) 63635609 洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ Panasonic(パナソニック) 1セット 74,980 税込82,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41250982 GQM75K3SMK/GQM75KSCW7 63635618 GQM075DSCAT/GQM75KSCW7 GQM075DSCAT/GQM75KSCW7 洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ 寒冷地仕様 Panasonic(パナソニック) 63635618 洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ 寒冷地仕様 Panasonic(パナソニック) 1セット 74,980 税込82,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする