住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタルの 切削工具 住友電工ハードメタルの チップ 住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) チップ 6SS H10E製 チップ 6SS 注文コード 材質H10E 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6SS43M H10E 6SS53M H10E 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41286962 6SS43M H10E ¥31,300 ¥17,980 ¥17,980 ¥19,778 (税込) 7日以内出荷 41286971 6SS53M H10E ¥33,600 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 税込¥17,578~ ¥15,980~ ハイスチップ 丸駒 三和製作所 税込¥109,978 ¥99,980 チップ ZOET DIJET(ダイジェット工業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACRシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 刃先交換式ドリル スーパーUドリル CoroDrill880 穴あけ用チップ外周刃-07 サンドビック 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ チップ WNHU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥16,478 ¥14,980 CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACLシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 鉄道車輪再旋削加工用チップ SANDVIK 税込¥32,978~ ¥29,980~ CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABRシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 旋削加工用CoroTurn(R) Primeチップ SANDVIK 税込¥17,578~ ¥15,980~ チップ 1QP-TPGT-NS タンガロイ 税込¥10,338 ¥9,398 転削用チップ ZSGT-NDJ タンガロイ 税込¥10,998 ¥9,998 突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ SANDVIK 税込¥18,678~ ¥16,980~ チップ WCMX-51 サンドビック 税込¥13,068 ¥11,880 CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABLシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイ 税込¥10,338 ¥9,398 T-Max(R) ロングエッジフライス加工用チップ SANDVIK 税込¥32,978~ ¥29,980~ チップ XPHW DIJET(ダイジェット工業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFRシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 チップ WNMU DIJET(ダイジェット工業) 税込¥10,450~ ¥9,500~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)特殊形状 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用 フライス用 特殊形状 シェアする マイページ 最近見た商品