充電式クリーナー 7.2V 紙パック式
(2件のレビュー)充電完了時に充電ランプ消灯!
ゴミ捨てがさらに簡単に、開けやすいカバー&ゴミがこぼれにくい!
2スピード&紙パック対応!
- 集塵容量(L)
- ダストバッグ:0.5
紙パック:0.33
- 付属品
- 充電器(DC7021)、紙パック(10枚)、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
- 仕様
- スライドスイッチ、2スピード
- 質量(kg)
- 1.1(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
- タイプ
- バッテリ内蔵式
- 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- (ノズル付時)983×118×136
- 連続使用時間(分)
- 強:約10/標準:約20
- バッテリー
- リチウムイオン
- バッテリー容量(Ah)
- 1.3
- バッテリー電圧(V)
- 7.2
- 集塵方式
- 紙パック式
- 充電時間(分)
- 約180
- 内容量
- 1台
掃除機 の新着商品
カテゴリ











![MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786710-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786685-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786701-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786719-260729-02.jpg)












