背負式エンジン噴霧機

背負式エンジン噴霧機 マキタ
(1件のレビュー)

環境にやさしい4ストローク噴霧機!
手軽に背負ってラクラク噴霧の背負い式!
最大圧力、吐出量向上で高い噴霧能力を実現!
ダイヤフローキャブレタ!
国内排出ガス自主規制(2次)適合。

ノズル
広角1頭口/
除草剤噴口
種類エンジン タンク容量(L)15(エンジン:0.6) ホース長さ(m)1.4 ノズル長(mm)700 スパークプラグNGK CMR4A 気化器形式ダイヤフラム式 最高圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)1.2[12] 仕様プライマポンプ 質量(kg)7.5 点火方式電気点火 燃料混合比ガソリン 排気量(mL)24.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41419953 EF1551RH
71,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41419953
2018-10-28
用途:
除草剤散布
後藤工務店 様

いつもお世話になっています。エンジンの掛りが最高です。消毒用には、最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする