充電式レシプロソー

充電式レシプロソー マキタ
(1件のレビュー)

コードレスだから自由な取り回し!
ブレード交換&シュー調整
パワフル軽快切断!

作業量(目安)
鋼管(34×3mm):約20本
2×10材:約36本
(1充電あたり)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3.0 切断能力(mm)パイプ130(300mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材255(300mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク(mm)28 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオンバッテリBL1830 カーボンブラシ呼び番号432 仕様無段変速 質量(kg)3.5(バッテリ含む) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41417591 JR182DRF バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RA)、プラスチックケース、レシプロソーブレ-ドセット品(BIM41/木材、プラスチック、BIM42/鉄工 各1枚)
62,000
 
 
取扱い終了
41417607 JR182DZK プラスチックケース、レシプロソーブレ-ドセット品(BIM41/木材、プラスチック、BIM42/鉄工 各1枚)
38,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41417591
2015-09-15
用途:
樹木伐採
建設業・工事業

充電式なので電源が要らず、樹木の伐採には非常に便利です。
チェーンソーの様な危険生が少ないため、安心して使用出来ます。
本体が重いので、長時間の作業は疲れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする