シャー
小回りのきく最小切断半径30mm!
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
ストローク数(min-1[回/分])4000
最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)
電源(V)単相100
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号76
振動3軸合成値(m/s2)6.5
全長(mm)230
仕様二重絶縁
付属品シャーブレード、六角棒レンチ3
質量(kg)1.7
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41417661 | JS1600 | 41417677 | JS1601 |
![]() |
1.6ミリストレートシャー | マキタ | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |