充電式防じんマルノコ(本体のみ)

充電式防じんマルノコ(本体のみ) マキタ
(3件のレビュー)

作業量(目安)
サイディングボード:約110枚(厚さ12×幅455mm)
石こうボード:約170枚(厚さ12×幅450mm×2枚)
(1充電あたり)
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 回転数(min-1[r.p.m])4300 最大切込深さ(mm)(45°時)25 最大切込深さ(mm)(90°時)37 ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオン カーボンブラシ呼び番号430 全長(mm)330 幅(mm)132 高さ(mm)206 仕様LEDライト、ブレーキ付、集じん機に接続可能、ダストボックス仕様 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430) 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 内容量1台
注意
※バッテリ、充電器、ケース別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41417327 KS521DZ
36,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41417327
2020-12-17
用途:
木材加工
株式会社アムジー 様 (サービス業)

125ミリで薄い歯なので、1X4材などの加工に使用しています。充電式なので取り回しがよくて重宝しています。

対象商品:
41417327
2019-03-18
用途:
木材の切断

刃が左に付いている物で防塵カバー付きの充電式という条件では必然的にこれになりました。
バキューム引かなくてもほとんど粉塵が舞わずカバー内に溜まります。
切断厚みは2×4材くらいが限界です。
出来れば18vで165mmサイズの物が欲しかったので左刃にこだわらない方が良かったかも。

対象商品:
41417327
2013-07-31
用途:
木工、石工、樹脂板等の切断作業

これまで、AC100Vの他社製丸ノコを使用。電源コードが邪魔で、作業しづらかったが、これは充電式で取り回しやすい。先日購入したマキタのインパクトドライバとバッテリを共用でき、しかもLiバッテリが大変パワフルで、長持ちするので、満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする