エンジン刈払機

エンジン刈払機 マキタ

軽量&背負い心地の良い樹脂フレーム式!
楽らくスタート仕様!
国内排出ガス自主規制適合
2ストローク

仕様緊急離脱装置付、電子エンジン、プライマポンプ、セミオートチョーク付 付属品ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ、ファインチップソー 質量(kg)6.1 タンク容量(L)0.62 排気量(mL)21 草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー) 防振装置エンジン下部3点防振支持方式 レバーの種類固定スロットルレバー スパークプラグNGK BM7A 気化器形式ダイヤフラム式 燃料混合比(ガソリン)25:(2ストローク専用オイル)1 始動方法リコイルスタータ 振動3軸合成値(m/s2)5.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41419226 MEM212R
58,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする