エンジン刈払機

エンジン刈払機 マキタ

背負式で長時間作業がラク!
オートデコンプ仕様
マキタミニ4ストローク無鉛ガソリン使用
国内排出ガス自主規制(2次)適合

タンク容量(L)0.65 仕様緊急離脱装置付、電子エンジン、オートデコンプ、プライマポンプ 付属品ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ 質量(kg)9.3 排気量(mL)33.5 草刈刃(Φmm)255(軽快チップソー) 防振装置エンジン下部3点防振支持方式 スパークプラグNGK CMR4A 気化器形式ダイヤフラム式 燃料混合比ガソリン 始動方法リコイルスタータ 振動3軸合成値(m/s2)3 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ハンドル形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41419113 MEM434RT ループハンドル
103,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
41419122 MEM434R -
103,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする