充電式生垣バリカン

充電式生垣バリカン マキタ
(1件のレビュー)

36V プロ用園芸工具の新しいカタチ。
パワフル、排ガスゼロ、低騒音、低振動
優れた製品バランス&高速ストロークで快適作業!

バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.2 ストローク数(min-1[回/分])1000~1800 刈込み幅(mm)550 連続使用時間(分)高速:約33、低速:44(1充電あたり) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオンバッテリ カーボンブラシ呼び番号442 刃の種別特殊コーティング刃仕様 仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式 質量(kg)5.1(バッテリ1.3含む) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41419655 MUH550DWBX バッテリ(BL3622A×2本)、充電器(DC36WA)、ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、腰用コードフック、ブレードカバー、チップレシーバ
91,200
 
 
取扱い終了
41419664 MUH550DWB バッテリ(BL3622A)、充電器(DC36WA)、ブレードカバー
70,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41419655
2022-07-28
用途:
生垣の刈込  ボタの草刈り
電気・ガス・熱供給・水道業

大型なので効率はよいが重い おもに土手の草刈りに使っている
切刃のアクリル製保護カバーは取り付け部の強度が不足しているのではと思われます。
購入まもなく破損してしまい応急修理して使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする