芝生バリカン

芝生バリカン マキタ

小回りラクラク。際までスッキリ!
ワンタッチ脱着

ストローク数(min-1[回/分])1250 刈込み幅(mm)160 電源(V)単相100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.3 刈込み能力(m2/H)約80(30分) 刃の種別特殊コーティング刃仕様 全長(mm)280 仕様二重絶縁、上下刃駆動式 付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、腰用コードフック、ベースフレーム、ブレードカバー 質量(kg)0.79 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41419786 MUM164G
12,600
 
 
取扱い終了
41419795 MUM164R
12,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする