マキタ 充電式スプリット草刈機 充電式スプリット草刈機 商品レビューを投稿する 排ガスゼロ、低騒音&低振動、エンジン刈払機同等のパワー。 回転数(min-1[r.p.m]) 高速:0〜7300 低速:0〜5300 バッテリー電圧(V) 36 バッテリー容量(Ah) 2.2 草刈刃(Φmm) 230(軽快チップソー) 連続使用時間(分) (1充電あたり、金属刃使用時):高速:約25、低速:約50 充電時間(分) 60 バッテリー リチウムイオンバッテリ 仕様 無段変速、2スピード、ループハンドル、カラミトリ機能、ソフトブレーキ、ブラシレスモータ搭載、バッテリ切れお知らせ表示 作業量(目安) 金属刃:高速:約25分、低速:約50分 質量(kg) 5.4(バッテリ含む) 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 3 件中 1 - 3 件 注文 コード 品番 選択解除 MUX362DWB MUX362DWBX MUX362DZ 付属品 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 41419296 MUX362DWBX バッテリ(BL3622A×2本)、充電器(DC36WA)、草刈刃、ブレードカバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、キャリーバッグ、アクセサリバッグ ¥105,900 ¥77,900 1 ¥77,900 - 41419305 MUX362DWB バッテリ(BL3622A)、充電器(DC36WA)、草刈刃、ブレードカバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、キャリーバッグ、アクセサリバッグ ¥85,500 ¥59,900 1 ¥59,900 - 41419314 MUX362DZ 草刈刃、ブレードカバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、キャリーバッグ、アクセサリバッグ ¥66,500 ¥47,900 1 ¥47,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械刈払機充電式刈払機・草刈機 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 充電式草刈機 マキタ ¥12,900〜 (12) 2. 充電式スプリット草刈機 マキタ ¥39,900〜 (0) 3. エンジン刈払機 マキタ ¥38,900 (6) 4. 充電式草刈機 マキタ ¥69,900 (0) 5. 充電式草刈機(本体のみ) マキタ ¥39,900 (0) 6. 充電式草刈機 マキタ ¥9,990〜 (11) 7. 充電式スプリット草刈機 マキタ ¥39,900〜 (1) 8. エンジン刈払機 マキタ ¥54,900 (1) 9. 充電式草刈機 マキタ ¥26,900〜 (10) 10. 充電式刈払機 マキタ ¥39,900〜 (1) 11. エンジン刈払機 マキタ ¥19,900 (13) 12. エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所) ¥39,900 (1) 13. 刈払機 RYOBI (リョービ) ¥19,900 (16) 14. 草刈機 マキタ ¥7,990 (17) 15. 電気式刈払機 RYOBI (リョービ) ¥9,990 (6) 16. 草刈機 マキタ ¥29,900 (2) 17. 充電式草刈機 マキタ ¥10,900〜 (3) 18. 電気草刈機 マキタ ¥11,900 (2) 19. エンジン刈払機 マキタ ¥22,900 (1) 20. 草刈機 マキタ ¥8,990 (8) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。