充電式ジョイントカッタ

充電式ジョイントカッタ マキタ
(1件のレビュー)

コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!

作業量(目安)
[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約150回
(1充電辺り)
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 回転数(min-1[r.p.m])6500 最大切込深さ(mm)20 刃物外径(mm)100 刃物内径(mm)22 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオン 全長(mm)351 仕様集じん機に接続可能 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41417196 PJ140DRF バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RC)、プラスチックケース、超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)
69,000
 
 
取扱い終了
41417205 PJ140DZ 超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)
37,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41417205
2023-09-11
用途:
板材の継ぎ手
製造業

これまでビスだけでは板材の継ぎ手は上手くできないし、ダボは精度が厳しい。何かいい方法がないかと考えていたところ、大袈裟な設備もなく素人にも上手な仕上がりで満足。見た目と強度の改善のためのコスパがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする