充電式ブロワ

充電式ブロワ マキタ
(7件のレビュー)

長さ、角度を最適化したロングノズル採用!
無段変速+風量3段階切替
立ったままで、快適な吹き飛ばし作業ができるロングノズル。

用途落ち葉や刈った草などの吹き飛ばしに。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 ブロワ最大風量(m3/min)0~2.6 ブロワ風速(m/s)52 バッテリーリチウムイオンバッテリ 付属品ガーデンノズル 仕様無段変速、3スピード 作業量(目安)風量「強」:約11分、風量「中」:約25分、風量「弱」:約75分(BL1830使用時) 質量(kg)1.7(バッテリBL1830含む)、1.9(バッテリBL1815含む) 内容量1台
注意
※バッテリ、充電器別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41419926 UB183DZ
12,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41419926 UB183DZ 55546969 UB186DZ UB186DZ 充電式ブロア UB186 マキタ 55546969 充電式ブロア UB186 マキタ 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41419926
2020-10-20
用途:
庭掃除
桜花園 様 (建設業・工事業)

女性でも軽く持て、思ったよりパワーもある為格段に掃除が楽になりました

対象商品:
41419926
2019-09-27
用途:
作業場の掃除
今井畜産 様 (農・林・水産業)

思っていたよりも凄いパワーです。
竹ほうきで掃除してましたが、掃除がらくになりました。

対象商品:
41419926
2018-06-02
用途:
落ち葉清掃 施設清掃
サービス業

地方だと金にならない施設管理も多くなりますが、少しでも楽にできるよう購入。現状不満はありませんが、秋の落葉に対応できればよいが。マキタの18Vシリーズは取り扱いが楽なのでバリカン、草刈機、掃除機等を利用しているが、ちょっと非力。まあ使い方次第。

対象商品:
41419926
2017-03-03
用途:
機械周りの清掃
ダイキチカバーオール 様

使い勝手も良く気に入っております、風力も問題無く電池の持ちも問題有りません。

対象商品:
41419926
2018-10-23
用途:
落ち葉、草刈りの収集、洗車時
医療・福祉・介護関連業

ダイヤルで強さを設定でき、想定内の使い勝手です。音もそれほどうるさくないです。

対象商品:
41419926
2017-03-23
用途:
鉄粉の清掃

ロングノズルの材質が、柔軟性のあるものだと思い購入しました。曲がらない材質の物だったので失敗しました。

対象商品:
41419926
2013-12-26
用途:
落ち葉清掃

1~9段階の風量を選べて、場所に合わせてコントロールできるのがありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする