マキタ
軟鋼材用チップソー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41422997
A-12974
305
60
25.4
(鋸身)2.2
軟鋼材
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
41429053
A-33560
185
36
20
(鋸身)1.5
木工
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください