マキタ マキタの 研磨材 マキタの 研削砥石 マキタの 平形砥石 刃物研磨用砥石200-6000 刃物研磨用砥石200-6000 注文コード (1件のレビュー) 適合機種9820、98201用 粒度6000 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A-24636 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41428116 A-24636 ¥6,900 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity インターナル砥石用アダプタ マキタ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石 Power sonic 税込¥2,088 ¥1,898 グリーンスター 富士製砥(高速電機) 税込¥5,718~ ¥5,198~ ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン 税込¥79~ ¥72~ (1) ファインタッチ ニューレジストン 税込¥5,278~ ¥4,798~ (2) ニュータッチ ニューレジストン 税込¥5,718~ ¥5,198~ スーパータッチ ニューレジストン 税込¥6,048~ ¥5,498~ スーパーF-Ⅱ 富士製砥(高速電機) 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 次世代型研削砥石 JITAN 高速度用 富士製砥(高速電機) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ スーパーグリーンK16 ニューレジストン 税込¥494~ ¥449~ スーパーカットRSC 日本レヂボン 税込¥329~ ¥299~ (135) 金の卵 レヂトン 税込¥319~ ¥290~ (201) 精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ ディスコ 税込¥9,898~ ¥8,998~ (2) 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 丸のこ刃 エキスパートラミネート材 BOSCH(ボッシュ) 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 丸のこ刃 エキスパートアルミ BOSCH(ボッシュ) 税込¥5,388~ ¥4,898~ エキスパート ステンレス用 チップソー BOSCH(ボッシュ) 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 丸のこ刃 エキスパートサイディング BOSCH(ボッシュ) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ カーバイドマルチホイール76mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材研削砥石平形砥石 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 41428116 2017-08-31 用途: 研磨 ビット 様 (電気・ガス・熱供給・水道業) 硬い、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります オフセット砥石 フレキシブル砥石 平形砥石 弾性研磨砥石 鋸目立て用砥石 シェアする マイページ 最近見た商品