SMC
クロス KQ2TW インチサイズ
用途
4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状
クロス
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
内容量
1袋(10個)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法Q(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41381356
KQ2TW03-00A
CADデータダウンロード
8.2
15.3
13.3
3.2
6
5.7
5/32
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381365
KQ2TW07-00A
CADデータダウンロード
11.1
16.5
13.3
3.2
6
7.2
1/4
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
41381374
KQ2TW09-00A
CADデータダウンロード
13.2
18.2
14.2
4.2
8
8.4
5/16
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381383
KQ2TW11-00A
CADデータダウンロード
15.4
20.4
15.6
4.2
8
9.9
3/8
¥
9,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381392
KQ2TW13-00A
CADデータダウンロード
19.3
23.4
17
4.2
8
11.8
1/2
¥
11,280
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください