SMC
ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ
用途
めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
形状
ブランチ
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
内容量
1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦDは最大径を意味します。
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41395006
KQ2U01-33A
CADデータダウンロード
33.2
7.1
37.3
13.3
3.2
6
7.1
5.2
9
1/8
NPT
1/16
NPT1/16
¥4,280
¥
3,898
¥4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395015
KQ2U01-33N
CADデータダウンロード
33.2
7.1
37.3
13.3
3.2
6
7.1
5.2
9
1/8
NPT
1/16
NPT1/16
¥4,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
45日以内出荷
返品不可
41395024
KQ2U01-34A
CADデータダウンロード
33.2
7.1
36.4
13.3
3.2
6
7.1
5.2
11.11
1/8
NPT
1/8
NPT1/8
¥4,330
¥
3,798
¥4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395033
KQ2U01-34N
CADデータダウンロード
33.2
7.1
36.4
13.3
3.2
6
7.1
5.2
11.11
1/8
NPT
1/8
NPT1/8
¥4,550
¥
3,998
¥4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395042
KQ2U01-35A
CADデータダウンロード
36.4
7.1
40.8
13.3
3.2
6
7.1
5.2
14.29
1/8
NPT
1/4
NPT1/4
¥7,920
¥
6,898
¥7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395051
KQ2U01-35N
CADデータダウンロード
36.4
7.1
40.8
13.3
3.2
6
7.1
5.2
14.29
1/8
NPT
1/4
NPT1/4
¥8,140
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395067
KQ2U03-33A
CADデータダウンロード
33.3
8.2
37.4
13.3
3.2
6
8.2
5.7
9
5/32
NPT
1/16
NPT1/16
¥4,280
¥
3,898
¥4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395076
KQ2U03-33N
CADデータダウンロード
33.3
8.2
37.4
13.3
3.2
6
8.2
5.7
9
5/32
NPT
1/16
NPT1/16
¥4,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395085
KQ2U03-34A
CADデータダウンロード
33.3
8.2
36.5
13.3
3.2
6
8.2
5.7
11.11
5/32
NPT
1/8
NPT1/8
¥4,330
¥
3,798
¥4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395094
KQ2U03-34N
CADデータダウンロード
33.3
8.2
36.5
13.3
3.2
6
8.2
5.7
11.11
5/32
NPT
1/8
NPT1/8
¥4,550
¥
3,998
¥4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395103
KQ2U03-35A
CADデータダウンロード
36.5
8.2
40.9
13.3
3.2
6
8.2
5.7
14.29
5/32
NPT
1/4
NPT1/4
¥7,200
¥
6,298
¥6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395112
KQ2U03-35N
CADデータダウンロード
36.5
8.2
40.9
13.3
3.2
6
8.2
5.7
14.29
5/32
NPT
1/4
NPT1/4
¥7,530
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395121
KQ2U05-01A
CADデータダウンロード
34
9.1
37.1
13.3
3.2
6
9.1
6.2
12
3/16
RRc
1/8
R1/8
¥8,170
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395137
KQ2U05-01N
CADデータダウンロード
34
9.1
37.1
13.3
3.2
6
9.1
6.2
12
3/16
RRc
1/8
R1/8
¥8,390
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395146
KQ2U05-02A
CADデータダウンロード
36.8
9.1
41.5
13.3
3.2
6
9.1
6.2
14
3/16
RRc
1/4
R1/4
¥8,580
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395155
KQ2U05-02N
CADデータダウンロード
36.8
9.1
41.5
13.3
3.2
6
9.1
6.2
14
3/16
RRc
1/4
R1/4
¥8,910
¥
7,598
¥8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395164
KQ2U05-34A
CADデータダウンロード
33.9
9.1
37.1
13.3
3.2
6
9.1
6.2
11.11
3/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥7,560
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395173
KQ2U05-34N
CADデータダウンロード
33.9
9.1
37.1
13.3
3.2
6
9.1
6.2
11.11
3/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥7,780
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395182
KQ2U05-35A
CADデータダウンロード
37.1
9.1
41.5
13.3
3.2
6
9.1
6.2
14.29
3/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥7,970
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395191
KQ2U05-35N
CADデータダウンロード
37.1
9.1
41.5
13.3
3.2
6
9.1
6.2
14.29
3/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥8,300
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395207
KQ2U07-01A
CADデータダウンロード
34.7
11.1
37.8
13.3
4
8
11.1
7.6
12
1/4
RRc
1/8
R1/8
¥8,170
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395216
KQ2U07-01N
CADデータダウンロード
34.7
11.1
37.8
13.3
4
8
11.1
7.6
12
1/4
RRc
1/8
R1/8
¥8,500
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395225
KQ2U07-02A
CADデータダウンロード
37.5
11.1
42.2
13.3
4
8
11.1
7.6
14
1/4
RRc
1/4
R1/4
¥8,580
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395234
KQ2U07-02N
CADデータダウンロード
37.5
11.1
42.2
13.3
4
8
11.1
7.6
14
1/4
RRc
1/4
R1/4
¥8,910
¥
7,598
¥8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395243
KQ2U07-03A
CADデータダウンロード
38.5
11.1
43.6
13.3
4
8
11.1
7.6
17
1/4
RRc
3/8
R3/8
¥8,640
¥
7,598
¥8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395252
KQ2U07-03N
CADデータダウンロード
38.5
11.1
43.6
13.3
4
8
11.1
7.6
17
1/4
RRc
3/8
R3/8
¥9,190
¥
7,898
¥8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395261
KQ2U07-33A
CADデータダウンロード
34.6
11.1
38.7
13.3
4
8
11.1
7.6
12.7
1/4
NPT
1/16
NPT1/16
¥4,280
¥
3,898
¥4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395277
KQ2U07-33N
CADデータダウンロード
34.6
11.1
38.7
13.3
4
8
11.1
7.6
12.7
1/4
NPT
1/16
NPT1/16
¥4,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395286
KQ2U07-34A
CADデータダウンロード
34.6
11.1
37.8
13.3
4
8
11.1
7.6
12.7
1/4
NPT
1/8
NPT1/8
¥4,730
¥
4,198
¥4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395295
KQ2U07-34N
CADデータダウンロード
34.6
11.1
37.8
13.3
4
8
11.1
7.6
12.7
1/4
NPT
1/8
NPT1/8
¥5,060
¥
4,498
¥4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395304
KQ2U07-35A
CADデータダウンロード
37.8
11.1
42.2
13.3
4
8
11.1
7.6
14.29
1/4
NPT
1/4
NPT1/4
¥7,970
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395313
KQ2U07-35N
CADデータダウンロード
37.8
11.1
42.2
13.3
4
8
11.1
7.6
14.29
1/4
NPT
1/4
NPT1/4
¥8,300
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395322
KQ2U07-36A
CADデータダウンロード
38.9
11.1
43.6
13.3
4
8
11.1
7.6
17.46
1/4
NPT
3/8
NPT3/8
¥8,190
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395331
KQ2U07-36N
CADデータダウンロード
38.9
11.1
43.6
13.3
4
8
11.1
7.6
17.46
1/4
NPT
3/8
NPT3/8
¥8,740
¥
7,598
¥8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395347
KQ2U09-01A
CADデータダウンロード
37.6
13.2
40.7
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14
5/16
RRc
1/8
R1/8
¥8,660
¥
7,598
¥8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395356
KQ2U09-01N
CADデータダウンロード
37.6
13.2
40.7
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14
5/16
RRc
1/8
R1/8
¥8,990
¥
7,898
¥8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395365
KQ2U09-02A
CADデータダウンロード
40.4
13.2
45.1
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14
5/16
RRc
1/4
R1/4
¥8,850
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395374
KQ2U09-02N
CADデータダウンロード
40.4
13.2
45.1
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14
5/16
RRc
1/4
R1/4
¥9,400
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395383
KQ2U09-03A
CADデータダウンロード
41.4
13.2
46.5
14.2
4.2
8
13.2
8.7
17
5/16
RRc
3/8
R3/8
¥8,950
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395392
KQ2U09-03N
CADデータダウンロード
41.4
13.2
46.5
14.2
4.2
8
13.2
8.7
17
5/16
RRc
3/8
R3/8
¥9,500
¥
8,298
¥9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395401
KQ2U09-34A
CADデータダウンロード
37.5
13.2
40.7
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14.29
5/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥8,460
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395417
KQ2U09-34N
CADデータダウンロード
37.5
13.2
40.7
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14.29
5/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥8,790
¥
7,598
¥8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395426
KQ2U09-35A
CADデータダウンロード
40.7
13.2
45.1
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14.29
5/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥8,640
¥
7,598
¥8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395435
KQ2U09-35N
CADデータダウンロード
40.7
13.2
45.1
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14.29
5/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥9,190
¥
7,898
¥8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395444
KQ2U09-36A
CADデータダウンロード
41.8
13.2
46.5
14.2
4.2
8
13.2
8.7
17.46
5/16
NPT
3/8
NPT3/8
¥8,740
¥
7,598
¥8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395453
KQ2U09-36N
CADデータダウンロード
41.8
13.2
46.5
14.2
4.2
8
13.2
8.7
17.46
5/16
NPT
3/8
NPT3/8
¥9,290
¥
7,898
¥8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395462
KQ2U11-02A
CADデータダウンロード
43.9
15.4
48.6
15.6
4.2
8
15.4
9.9
17
3/8
RRc
1/4
R1/4
¥10,370
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395471
KQ2U11-02N
CADデータダウンロード
43.9
15.4
48.6
15.6
4.2
8
15.4
9.9
17
3/8
RRc
1/4
R1/4
¥10,920
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395487
KQ2U11-03A
CADデータダウンロード
44.9
15.4
50
15.6
4.2
8
15.4
9.9
17
3/8
RRc
3/8
R3/8
¥10,470
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395496
KQ2U11-03N
CADデータダウンロード
44.9
15.4
50
15.6
4.2
8
15.4
9.9
17
3/8
RRc
3/8
R3/8
¥11,020
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ