KQ2U01-33A ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ SMC 41395006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U01-33A ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ SMC 41395006
KQ2U01-33A ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ SMC 41395006

ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/8
接続ねじ
NPT1/16
注文コード
41395006
品番
KQ2U01-33A
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途
めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
寸法A(mm)
33.2
寸法D(Φmm)
7.1
寸法L(mm)
37.3
寸法M(mm)
13.3
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法P(mm)
7.1
寸法Q(mm)
5.2
六角対辺H(mm)
9
適合チューブ外径(inch)
1/8
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/16
接続ねじ
NPT1/16
形状
ブランチ
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
7.1
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
2.5
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦDは最大径を意味します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする