KQ2U05-35N ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ SMC 41395191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U05-35N ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ SMC 41395191
KQ2U05-35N ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ SMC 41395191

ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)3/16接続ねじNPT1/4注文コード41395191品番KQ2U05-35N
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
有効断面積(mm2)
(ナイロン)8.4
(ウレタン)7
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)37.1寸法D(Φmm)9.1寸法L(mm)41.5寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法P(mm)9.1寸法Q(mm)6.2六角対辺H(mm)14.29形状ブランチ適合チューブ外径(inch)3/16使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径1/4接続ねじNPT1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)20.5材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3.5
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする