ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ - SMCブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ - SMCブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ - SMC
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
全21種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
適合管継手d(Φmm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41397903KQ2U04-99A1袋(10個)31.58.244.818.213.33.268.25.74ブランチユニオンワイ4空気、水
5,580
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
41218116KQ2U04-99A1個31.58.244.818.213.33.268.25.74ブランチユニオンワイ4空気、水
775
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397912KQ2U06-99A1袋(10個)3310.446.319.413.33.2610.46.86ブランチユニオンワイ6空気、水
5,780
4,998
5,498(税込)
当日出荷
41397921KQ2U08-99A1袋(10個)37.913.252.122.314.24.2813.28.78ブランチユニオンワイ8空気、水
8,140
6,998
7,698(税込)
当日出荷
41397937KQ2U10-99A1袋(5個)41.715.957.32515.64.2815.910.110ブランチユニオンワイ10空気、水
4,270
3,698
4,068(税込)
当日出荷
41397946KQ2U12-99A1袋(5個)4618.56327.8174.2818.511.412ブランチユニオンワイ12空気、水
5,090
4,498
4,948(税込)
当日出荷
41397955KQ2U16-99A1袋(5個)55.323.875.93520.64.2823.81416ブランチユニオンワイ16空気、水
6,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
41397964KQ2U23-99A1袋(10個)31.87.145.11813.33.267.155.23.2ブランチユニオンワイ3.2空気、水
5,190
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
66116045KQ2U04-99A1個-----------4-
560
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116061KQ2U06-99A1個-----------6-
580
508
559(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116070KQ2U08-99A1個-----------8-
820
708
779(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116079KQ2U10-99A1個-----------10-
860
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116088KQ2U12-99A1個-----------12-
1,020
908
999(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116097KQ2U16-99A1個-----------16-
1,330
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116106KQ2U23-99A1個-----------3.2-
520
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
41218125KQ2U06-99A1個3310.446.319.413.33.2610.46.86ブランチユニオンワイ6空気、水
525
取扱い終了
返品不可
代替品有
41218134KQ2U08-99A1個37.913.252.122.314.24.2813.28.78ブランチユニオンワイ8空気、水
740
取扱い終了
返品不可
代替品有
41218143KQ2U10-99A1個41.715.957.32515.64.2815.910.110ブランチユニオンワイ10空気、水
776
取扱い終了
返品不可
代替品有
41218152KQ2U12-99A1個4618.56327.8174.2818.511.412ブランチユニオンワイ12空気、水
924
取扱い終了
返品不可
代替品有
41218161KQ2U16-99A1個55.323.875.93520.64.2823.81416ブランチユニオンワイ16空気、水
1,205
取扱い終了
返品不可
代替品有
89312151KQ2U06-99A1個38.512.855.52017--12.811.76ブランチユニオンワイ6空気・水
525
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41218125KQ2U06-99A41397912KQ2U06-99AKQ2U06-99A ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41397912ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります
41218134KQ2U08-99A41397921KQ2U08-99AKQ2U08-99A ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41397921ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC1袋(10個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
41218143KQ2U10-99A41397937KQ2U10-99AKQ2U10-99A ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41397937ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC1袋(5個)
3,698
税込4,068
内容量に違いがあります
41218152KQ2U12-99A41397946KQ2U12-99AKQ2U12-99A ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41397946ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC1袋(5個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります
41218161KQ2U16-99A41397955KQ2U16-99AKQ2U16-99A ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41397955ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC1袋(5個)
5,598
税込6,158
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする