※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
41218134
品番
KQ2U08-99A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥740
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)25.6
(ウレタン)17.7
用途
ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
寸法A(mm)
37.9
寸法D(Φmm)
13.2
寸法L1(mm)
52.1
寸法L2(mm)
22.3
寸法M(mm)
14.2
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法P(mm)
13.2
寸法Q(mm)
8.7
適合管継手d(Φmm)
8
形状
ブランチユニオンワイ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
8
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41218134
KQ2U08-99A
41397921
KQ2U08-99A
ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
内容量に違いがあります