ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ - SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ接続ねじ10-32UNF使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF寸法M(mm)13.3保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)8最小穴径(mm)2.5内容量1袋(10個)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全6種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
質量(g)
有効断面積(mm2)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41397973KQ2Z01-32A1/85.9(ナイロン)2.2
(ウレタン)1.9
16.514.4
6,040
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397982KQ2Z01-32N1/85.9(ナイロン)2.2
(ウレタン)1.9
16.514.4
6,260
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397991KQ2Z03-32A5/326.2(ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
16.514.4
6,040
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398007KQ2Z03-32N5/326.2(ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
16.514.4
6,260
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398016KQ2Z07-32A1/413.4(ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
18.420.5
6,140
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398025KQ2Z07-32N1/413.4(ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
18.420.5
6,360
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする