KQ2Z01-32N ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41397982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Z01-32N ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41397982
KQ2Z01-32N ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41397982

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/8
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
41397982
品番
KQ2Z01-32N
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
有効断面積(mm2)
(ナイロン)2.2
(ウレタン)1.9
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
適合チューブ外径(inch)
1/8
質量(g)
5.9
寸法L1(mm)
16.5
寸法A(mm)
14.4
形状
ブランチユニバーサルエルボ
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
管接続口径
No.10-32
ねじの種類
UNF
接続ねじ
10-32UNF
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
寸法D1(Φmm)
7.1
寸法D2(Φmm)
9.8
寸法L2(mm)
10.4
寸法P(mm)
7.1
寸法L3(mm)
17.9
寸法M(mm)
13.3
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
8
最小穴径(mm)
2.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする