ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ

ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ - SMCブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。形状ブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41398996KQ2ZF04-01A1袋(10個)25.48.213.418.51328.513.38.21441/8R1/8、Rc1/8
6,820
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399005KQ2ZF04-01N1袋(10個)25.48.213.418.51328.513.38.21441/8R1/8、Rc1/8
7,150
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399014KQ2ZF06-01A1袋(10個)25.410.413.418.41328.513.310.41461/8R1/8、Rc1/8
6,820
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399023KQ2ZF06-01N1袋(10個)25.410.413.418.41328.513.310.41461/8R1/8、Rc1/8
7,150
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399032KQ2ZF06-02A1袋(10個)35.610.420.621.518.440.313.310.41961/4R1/4、Rc1/4
8,580
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399041KQ2ZF06-02N1袋(10個)35.610.420.621.518.440.313.310.41961/4R1/4、Rc1/4
9,240
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399057KQ2ZF08-01A1袋(10個)26.913.217.621.214.43014.213.21781/8R1/8、Rc1/8
6,820
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399066KQ2ZF08-01N1袋(10個)26.913.217.621.214.43014.213.21781/8R1/8、Rc1/8
7,370
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399075KQ2ZF08-02A1袋(10個)35.613.220.622.318.440.314.213.21981/4R1/4、Rc1/4
8,580
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399084KQ2ZF08-02N1袋(10個)35.613.220.622.318.440.314.213.21981/4R1/4、Rc1/4
9,240
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399093KQ2ZF10-02A1袋(5個)35.615.921.623.619.240.315.615.919101/4R1/4、Rc1/4
5,710
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399102KQ2ZF10-02N1袋(5個)35.615.921.623.619.240.315.615.919101/4R1/4、Rc1/4
6,040
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399111KQ2ZF10-03A1袋(5個)38.915.925.225.5204415.615.922103/8R3/8、Rc3/8
5,830
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399127KQ2ZF10-03N1袋(5個)38.915.925.225.5204415.615.922103/8R3/8、Rc3/8
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399136KQ2ZF12-03A1袋(5個)38.918.524.126.920.5441718.522123/8R3/8、Rc3/8
6,930
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399145KQ2ZF12-03N1袋(5個)38.918.524.126.920.5441718.522123/8R3/8、Rc3/8
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399154KQ2ZF12-04A1袋(5個)42.518.52729.922.748.91718.524121/2R1/2、Rc1/2
7,150
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399163KQ2ZF12-04N1袋(5個)42.518.52729.922.748.91718.524121/2R1/2、Rc1/2
7,870
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする