KQ2ZF12-03A ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41399136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZF12-03A ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41399136
KQ2ZF12-03A ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41399136

ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
R3/8、Rc3/8
注文コード
41399136
品番
KQ2ZF12-03A
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)44.6
(ウレタン)35.3
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。
寸法A(mm)
38.9
寸法D1(Φmm)
18.5
寸法D2(Φmm)
24.1
寸法L1(mm)
26.9
寸法L2(mm)
20.5
寸法L3(mm)
44
寸法M(mm)
17
寸法P(mm)
18.5
六角対辺H(mm)
22
適合チューブ外径(Φmm)
12
管接続口径
3/8
接続ねじ
R3/8、Rc3/8
形状
ブランチユニバーサルエルボ
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
71
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
ねじの種類
RRc
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
9
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする