異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ

異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ - SMC異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ - SMC
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。寸法M(mm)13.3形状異径ブランチユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41407082KQ2X01-03A42.27.18.244.7183.267.15.71/8
4,720
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
41407091KQ2X03-05A42.68.29.146.118.83.268.26.25/32
6,460
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407107KQ2X03-07A42.28.211.146.8193.268.27.25/32
4,720
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407116KQ2X05-07A42.59.111.147.119.83.269.17.23/16
6,460
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407125KQ2X07-09A45.211.113.251.221.34811.18.61/4
7,190
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする