曜日別特売

隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ

隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ - SMC隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ - SMC隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ - SMC
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
質量(g)
有効断面積(mm2)
管接続口径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41407886KQ2E04-01A1袋(10個)4Rc1/821.2(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
1/8
5,5004,798
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407895KQ2E04-01N1袋(10個)4Rc1/821.2(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
1/8
5,8304,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
41407904KQ2E04-02A1袋(10個)4Rc1/430.9(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
1/4
5,5004,798
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407913KQ2E04-02N1袋(10個)4Rc1/430.9(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
1/4
6,0505,298
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407922KQ2E06-01A1袋(10個)6Rc1/828.9(ナイロン)13.1
(ウレタン)10.4
1/8
5,1004,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
41407931KQ2E06-01N1袋(10個)6Rc1/828.9(ナイロン)13.1
(ウレタン)10.4
1/8
5,3904,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
41407947KQ2E06-02A1袋(10個)6Rc1/432.4(ナイロン)13.1
(ウレタン)10.4
1/4
5,0604,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
41407956KQ2E06-02N1袋(10個)6Rc1/432.4(ナイロン)13.1
(ウレタン)10.4
1/4
5,7004,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
41407965KQ2E06-03A1袋(10個)6Rc3/835.9(ナイロン)13.1
(ウレタン)10.4
3/8
5,9405,298
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407974KQ2E06-03N1袋(10個)6Rc3/835.9(ナイロン)13.1
(ウレタン)10.4
3/8
6,4905,598
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407983KQ2E08-01A1袋(10個)8Rc1/830.5(ナイロン)26.1
(ウレタン)18
1/8
5,9405,298
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407992KQ2E08-01N1袋(10個)8Rc1/830.5(ナイロン)26.1
(ウレタン)18
1/8
6,2705,598
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408001KQ2E08-02A1袋(10個)8Rc1/433.1(ナイロン)26.1
(ウレタン)18
1/4
6,5005,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
41408017KQ2E08-02N1袋(10個)8Rc1/433.1(ナイロン)26.1
(ウレタン)18
1/4
6,9605,998
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408026KQ2E08-03A1袋(10個)8Rc3/837.4(ナイロン)26.1
(ウレタン)18
3/8
6,2105,398
4,398
アウトレット
4,838(税込)
当日出荷
残り2点です
41218877KQ2E16-04A1個16Rc1/2132.1(ナイロン)113
(ウレタン)67
1/2
3,2251,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
41408035KQ2E08-03N1袋(10個)8Rc3/837.4(ナイロン)26.1
(ウレタン)18
3/8
6,7605,798
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408044KQ2E10-02A1袋(5個)10Rc1/463.8(ナイロン)41.5
(ウレタン)29.5
1/4
4,0003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
41408053KQ2E10-02N1袋(5個)10Rc1/463.8(ナイロン)41.5
(ウレタン)29.5
1/4
4,2903,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
41408062KQ2E10-03A1袋(5個)10Rc3/871.6(ナイロン)41.5
(ウレタン)29.5
3/8
4,0003,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
41408071KQ2E10-03N1袋(5個)10Rc3/871.6(ナイロン)41.5
(ウレタン)29.5
3/8
4,3303,798
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408087KQ2E12-03A1袋(5個)12Rc3/869.3(ナイロン)58.3
(ウレタン)46.1
3/8
4,7903,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り2点です
41408096KQ2E12-03N1袋(5個)12Rc3/869.3(ナイロン)58.3
(ウレタン)46.1
3/8
5,3904,498
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408105KQ2E12-04A1袋(5個)12Rc1/272.7(ナイロン)58.3
(ウレタン)46.1
1/2
5,0004,398
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408114KQ2E12-04N1袋(5個)12Rc1/272.7(ナイロン)58.3
(ウレタン)46.1
1/2
5,6104,898
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408123KQ2E16-03A1袋(5個)16Rc3/8122.2(ナイロン)96
(ウレタン)67
3/8
11,7009,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408132KQ2E16-03N1袋(5個)16Rc3/8122.2(ナイロン)96
(ウレタン)67
3/8
12,69010,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408141KQ2E16-04A1袋(5個)16Rc1/2132.1(ナイロン)113
(ウレタン)67
1/2
11,7009,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408157KQ2E16-04N1袋(5個)16Rc1/2132.1(ナイロン)113
(ウレタン)67
1/2
12,69010,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408166KQ2E23-02A1袋(10個)3.2Rc1/431.2(ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
1/4
7,3406,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408175KQ2E23-02N1袋(10個)3.2Rc1/431.2(ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
1/4
7,8906,698
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
66117671KQ2E04-01A1個4Rc1/821.2ナイロン:5.6 / ウレタン:4-
550489
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117680KQ2E04-02A1個4Rc1/430.9ナイロン:5.6 / ウレタン:4-
550489
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117689KQ2E06-01A1個6Rc1/828.9ナイロン:13.1 / ウレタン:10.4-
510469
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117698KQ2E06-02A1個6Rc1/432.4ナイロン:13.1 / ウレタン:10.4-
510459
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117707KQ2E06-03A1個6Rc3/835.9ナイロン:13.1 / ウレタン:10.4-
600539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117716KQ2E08-01A1個8Rc1/830.5ナイロン:26.1 / ウレタン:18-
600539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117725KQ2E08-02A1個8Rc1/433.1ナイロン:26.1 / ウレタン:18-
650559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117741KQ2E08-03A1個8Rc3/837.4ナイロン:26.1 / ウレタン:18-
630549
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117750KQ2E10-02A1個10Rc1/463.8ナイロン:41.5 / ウレタン:29.5-
800729
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117759KQ2E10-03A1個10Rc3/871.6ナイロン:41.5 / ウレタン:29.5-
800689
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117768KQ2E12-03A1個12Rc3/869.3ナイロン:58.3 / ウレタン:46.1-
960808
808
889(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117777KQ2E12-04A1個12Rc1/272.7ナイロン:58.3 / ウレタン:46.1-
1,000889
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117786KQ2E16-03A1個16Rc3/8122.2ナイロン:96 / ウレタン:67-
2,3402,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117795KQ2E16-04A1個16Rc1/2132.1ナイロン:113 / ウレタン:67-
2,3402,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117811KQ2E23-02A1個3.2Rc1/431.2ナイロン:3.4 / ウレタン:2.9-
740649
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
41218746KQ2E04-01A1個4Rc1/821.2(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
1/8
500
取扱い終了
代替品有
41218755KQ2E04-02A1個4Rc1/430.9(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
1/4
550
取扱い終了
代替品有
41218764KQ2E06-01A1個6Rc1/828.9(ナイロン)13.1
(ウレタン)10.4
1/8
460
取扱い終了
代替品有
41218773KQ2E06-02A1個6Rc1/432.4(ナイロン)13.1
(ウレタン)10.4
1/4
460
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41218746KQ2E04-01A41407886KQ2E04-01AKQ2E04-01A 隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC 41407886隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズSMC1袋(10個)
4,798
税込5,278
内容量に違いがあります
41218755KQ2E04-02A41407904KQ2E04-02AKQ2E04-02A 隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC 41407904隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズSMC1袋(10個)
4,798
税込5,278
内容量に違いがあります
41218764KQ2E06-01A41407922KQ2E06-01AKQ2E06-01A 隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC 41407922隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズSMC1袋(10個)
4,598
税込5,058
内容量に違いがあります
41218773KQ2E06-02A41407947KQ2E06-02AKQ2E06-02A 隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC 41407947隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする