曜日別特売

APE系エンジン用LIGHT ボアアップKIT

APE系エンジン用LIGHT ボアアップKIT - KITACO

チューニングビギナーに最適なFI車用縦型エンジン系ストリート仕様のLIGHTボアアップキットです。

適合
APE50:FNO.AC16-1000001~1599999
XR50 モタード:AD14全車種
C850J/-S:FNO.CB50J-1000011~、FNO.AC02-1000001~
XE50:全車種
XL50:全車種
TL50:全車種
R&P:全車種
ノーティDAX:FNO.CY50-1200013~
RTL50:全車種
仕様ピストン/鋳造ストローク(mm)35.6(ノーマル)タイプアルミシリンダーボア径(Φmm)54排気量82cc内容量1セット
注意
※パワーとトルクが向上するため、フロントスプロケットを1~2T増やすか、リアスプロケットを3から5T少なくし、ギヤ比をロング化することによって、最高速をアップさせる事ができます。好みや使用条件、一次減速比が異なるクラッチの装着等で減速比は異なります。
※500CCエンジン用82ccボアアップKITはその地区の役所によって異なりますが、改造申請及び、遵法運転等の条件を満たせば、一般公道走行が可能です。必ず、普通二輪免許小型限定以上の免許取得及び、原付2種ナンバープレートの交付を受けて下さい。
※ハイカム、インジェクターは付いてません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41436884214-1122410
17,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする