SPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ)

SPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) - KITACO
(6件のレビュー)

ノーマルシリンダーヘッドに対応する進化版ハイカムシャフト。より高回転域で伸びる特性を実現させています。

角度(°)
○バルブタイミング角度
(ノーマルシリンダーヘッド使用時)
INバルブ OPEN 4°BTDC
CLOSE 37°ABDC
EXバルブ OPEN 46°BBDC
CLOSE 9°ATDC
(NEW STDシリンダーヘッド使用時)
INバルブ OPEN 7°BTDC
CLOSE 41°ABDC
EXバルブ OPEN 46°BBDC
CLOSE 11°ATDC
1mmリフト時参考値
※モンキーR/RT、モトラ、シャリー、スーパーカブの一部は使用不可。(幅の広いカム山を採用しているモデル)
主な適合車種
●下記のシリンダーヘッドに適合
NEW STD(モンキー系)
●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合
モンキー/ゴリラZ50J-2000001~AB27-1000001~1899999
モンキーバハZ50J-1700001~
ダックス50AB26
ジャズAC09
マグナ50AC13
ジョルカブAF53
ソロAC17
CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50CD50-1500001~
シャリー50CF50-3400001~
スーパーカブ50/プレスカブC50-9000001~9501323・C50-9600001~0095210・C50-0200001~・AA01-1000001~1699999
リトルカブC50-4300001~AA01-1000001~3999999・XR50R/CRF50F・AE03
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41437042300-1083100
7,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41437042
2021-03-15
用途: バイクの修理
その他業種

性能としては概ね満足いく商品ですが調整してもタペット音は消えないです。

2が参考にしています
対象商品 : 41437042
2020-08-16
用途: ベンリーCD50のノーマルヘッドにインストール
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

キタコのボアアップキットで85ccに改造。トルクが増大したのでスプロケットを、前16×後35に変更。平坦路で70キロまで到達する。次は最高回転数とトルクを増大すべくハイカムを購入。しかしカムギア中心出しのカラーが外れない。部品を1コ追加発注した:90702-KFM-900このハイカムを購入する人はカラーも同時に注文しましょう。タペットアジャストレンチも買うとバルブクリアランスの調整が非常に楽です。キャブとマフラーはノーマルのままですが、メインジェットを#75に交換した。慣らし運転が終わるまで★3つにしておきます。

対象商品 : 41437042
2020-07-06
用途: カム交換

安定のカムタイミングでトルクもそんなに落ちる心配もありません。ほかのカムより最高回転数は落ちるものの、トルクのいいところを使っているため走りやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41437042
2020-03-28
用途: リトルカブのメンテナンス
その他業種

リトルカブ4速を以下の吸気と排気、キャブセッティングで乗ってました。
① キタコのライトボアアップキットで75ccに
② クリッピングポイントの16φキャブ(MJ:90→85)
③ クリーナーケースの改造(3煙突→4煙突)
④ マフラー変更(スーパーカブ90cc用)
トルクは良いのですが、持続されるのが50キロ少々で、それ以上はただ回ってるだけの感じでした。
60キロまでのパワーしかなく、向かい風や勾配では失速する状況です。
ボアアップでは最高速は上がらないと判断し、最終手段としてハイカムを選択しました。
ボアアップキットがキタコだったので、ハイカムも同じメーカーを選択しました。
取り付け自体は、圧縮上死点とハイカムの向きさえ間違えなければ特に難しい事は無いです。
低回転からの高回転の吹き上がりが良くなりました。
60キロのメーターも振り切り、車の流れについて行けるようになりました。
トルクを上げるだけでは最高速が上がらないことが良く分かりました。
早く装着すれば良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 41437042
2016-12-13
用途: スーパーカブ50 ボアップ+ハイカム

当方の住んでいる所は、山たや坂が多く年代物のスーパーカブを譲り受けましたが、力が無く大変に難儀をしていました、50cc以上のスクーターを探しましたが希望に届かず、いつそ譲り受けたスーパーカブをボアップして、ccを上げナンバーを取り直し方が、早いのではと言う結論の末
ボアップ+ハイカムにチャレンジして見ました、初めての4サイクルでしたが、かなりスムーズにエンジン脱着が出来て良かったです、結論はかなりパワーが出て山坂が楽になりました、此で時間を掛けて希望に合った次のスクーターを探せそうです。

対象商品 : 41437042
2016-07-01
用途: ボアアップ

ボアアップしたら必ず必要です。ノーマルシャフトでは全く意味がありません。
効果は十分実感できます。
2003年以降の50STDの交換時は色々なマニュアル本に基づき作業できません。ノーマルシャフトはそのまま抜けないので、カムケースを開けないと交換作業できません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする