牽引ロープ(4WD車用)

牽引ロープ(4WD車用) 橋研

スタックした4WDもスパッとレスキュー。
ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ

長さ(m)伸張時/4.2、収縮時/1.9 適合車オフロードタイプの4WD車(3tonまで) 破断張力(t)12 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41439517 4WD-412
22,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする