六角穴付ボタンボルト (SUS316L)(小箱)

六角穴付ボタンボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂

種別全ねじ 材質/仕上SUS316L 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41562832 3×6 1箱(2000個) M3 6 0.5
 
 
取扱い終了

返品不可
41562841 3×8 1箱(2000個) M3 8 0.5
 
 
取扱い終了

返品不可
41562857 3×12 1箱(1000個) M3 12 0.5
 
 
取扱い終了

返品不可
41562866 3×16 1箱(1000個) M3 16 0.5
 
 
取扱い終了

返品不可
41562875 3×20 1箱(1000個) M3 20 0.5
 
 
取扱い終了

返品不可
41562884 4×6 1箱(500個) M4 6 0.7
 
 
取扱い終了

返品不可
41562893 4×8 1箱(1000個) M4 8 0.7
 
 
取扱い終了

返品不可
41562911 4×12 1箱(1000個) M4 12 0.7
 
 
取扱い終了

返品不可
41562927 4×16 1箱(500個) M4 16 0.7
 
 
取扱い終了

返品不可
41562936 4×20 1箱(500個) M4 20 0.7
 
 
取扱い終了

返品不可
41562945 5×8 1箱(1000個) M5 8 0.8
 
 
取扱い終了

返品不可
41562954 5×12 1箱(500個) M5 12 0.8
 
 
取扱い終了

返品不可
41562963 5×16 1箱(500個) M5 16 0.8
 
 
取扱い終了

返品不可
41562972 5×20 1箱(200個) M5 20 0.8
 
 
取扱い終了

返品不可
41562981 6×10 1箱(500個) M6 10 1
 
 
取扱い終了

返品不可
41562997 6×12 1箱(500個) M6 12 1
 
 
取扱い終了

返品不可
41563006 6×16 1箱(200個) M6 16 1
 
 
取扱い終了

返品不可
41563015 6×20 1箱(200個) M6 20 1
 
 
取扱い終了

返品不可
41563024 6×25 1箱(200個) M6 25 1
 
 
取扱い終了

返品不可
41563033 8×12 1箱(200個) M8 12 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
41563042 8×16 1箱(200個) M8 16 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
41563051 8×20 1箱(100個) M8 20 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
41563067 8×25 1箱(100個) M8 25 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
41563076 10×20 1箱(100個) M10 20 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
41563085 10×25 1箱(100個) M10 25 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
41563094 10×30 1箱(100個) M10 30 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
41563103 10×35 1箱(100個) M10 35 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
41562902 4×10 1箱(1000個) M4 10 0.7
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41562832 3×6 41461305 3×6 3×6 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461305 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41562841 3×8 41461314 3×8 3×8 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461314 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41562857 3×12 41461323 3×12 3×12 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461323 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました
41562866 3×16 41461332 3×16 3×16 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461332 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました
41562875 3×20 41461341 3×20 3×20 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461341 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました
41562884 4×6 41461357 4×6 4×6 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461357 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました
41562893 4×8 41461366 4×8 4×8 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461366 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました
41562911 4×12 41461384 4×12 4×12 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461384 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました
41562927 4×16 41461393 4×16 4×16 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461393 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました
41562936 4×20 41461402 4×20 4×20 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461402 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 429 税込472 注文コードが変更になりました
41562945 5×8 41461411 5×8 5×8 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461411 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41562954 5×12 41461427 5×12 5×12 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461427 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41562963 5×16 41461436 5×16 5×16 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461436 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41562972 5×20 41461445 5×20 5×20 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461445 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41562981 6×10 41461454 6×10 6×10 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461454 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました
41562997 6×12 41461463 6×12 6×12 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461463 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました
41563006 6×16 41461472 6×16 6×16 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461472 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました
41563015 6×20 41461481 6×20 6×20 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461481 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 429 税込472 注文コードが変更になりました
41563024 6×25 41461497 6×25 6×25 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461497 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 429 税込472 注文コードが変更になりました
41563033 8×12 41461506 8×12 8×12 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461506 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました
41563042 8×16 41461515 8×16 8×16 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461515 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 429 税込472 注文コードが変更になりました
41563051 8×20 41461524 8×20 8×20 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461524 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(1個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41563067 8×25 41461533 8×25 8×25 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461533 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(1個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41563076 10×20 41461542 10×20 10×20 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461542 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(1個) 399 税込439 注文コードが変更になりました
41563085 10×25 41461551 10×25 10×25 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461551 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(1個) 399 税込439 注文コードが変更になりました
41563094 10×30 41461567 10×30 10×30 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461567 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(1個) 409 税込450 注文コードが変更になりました
41563103 10×35 41461576 10×35 10×35 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 41461576 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(1個) 329 税込362 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする