曜日別特売

ホンダ ライブDio用ロックツール

ホンダ ライブDio用ロックツール - KIJIMA(キジマ)
(6件のレビュー)

ドライブフェイス・ベルト・プーリーを外す際に必要なロックツールです。
ホンダライブDio用 ギヤロックタイプ

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41449441302-874A
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41449441
2019-12-29
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

Af18eエンジンにて使用しました。
エンジンは繊細な作業が要求されます。
この商品はクランクシャフトの回り止めを確実にできます。

対象商品 : 41449441
2018-10-02
用途: 整備に使用
卸売・小売業

専用工具なので、作業しやすいです。
専用工具は、有った方が、作業が楽です。

対象商品 : 41449441
2016-10-27
用途: プーリー交換

キジマさんのロックツール使い勝手は非常に良かったですね。
あとモノタロウさんの発送の早さと割引きには感謝してます。

対象商品 : 41449441
2016-03-18
用途: ライブディオS 後期型BB-AF34のプーリー交換
建設業・工事業

ライブディオS(後期型AF34-45~)のプーリー取付に使用しました。
どこかのレビューで、後期型ライブディオの場合、車体についているボルトが短くて取付できないとの情報があったので
前もってM6X25のボルトを2本用意しました。(ちなみに私はモノタロウさで入手しました。M6X25注文コード08406168)
作業効率も素晴らしく大変満足です。

対象商品 : 41449441
2015-04-22
用途: スクーターベルト交換

常時使用するツールではないのですが、あれば助かります。メッキで錆の心配もありませんが、黒色メッキの方がツールらしくて良いのでは・・・機能上は何も問題ありません。

対象商品 : 41449441
2015-06-26
用途: プーリーの交換
医療・福祉・介護関連業

dio110に使用したのですが全く合わずなんとか一部を合わせて作業はできました。きちんと確認してなかったのが間違いでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする