曜日別特売

(+)JIS皿小ねじ (ステンレス)(小箱)

(+)JIS皿小ねじ (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)JIS皿小ねじ (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法C(mm)
寸法K(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417623323×61箱(3000個)M30.66約0.251.75
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
417623413×81箱(2000個)M30.68約0.251.75
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
417623573×101箱(2000個)M30.610約0.251.75
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
417623663×121箱(2000個)M30.612約0.251.75
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
417623753×161箱(1000個)M30.616約0.251.75
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
417623844×81箱(2000個)M40.758約0.32.3
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
417623934×101箱(1000個)M40.7510約0.32.3
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
417624024×121箱(1000個)M40.7512約0.32.3
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
417624114×151箱(1000個)M40.7515約0.32.3
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
417624274×161箱(1000個)M40.7516約0.32.3
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
417624364×201箱(500個)M40.7520約0.32.3
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
417624454×251箱(500個)M40.7525約0.32.3
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
417624544×301箱(500個)M40.7530約0.32.3
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
417624634×351箱(500個)M40.7535約0.32.3
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
417624725×81箱(1000個)M50.98約0.32.8
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
417624815×101箱(1000個)M50.910約0.32.8
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
417624975×121箱(500個)M50.912約0.32.8
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
417625065×151箱(500個)M50.915約0.32.8
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
417625155×161箱(500個)M50.916約0.32.8
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
417625245×201箱(500個)M50.920約0.32.8
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
417625335×251箱(500個)M50.925約0.32.8
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
417625425×301箱(200個)M50.930約0.32.8
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2712:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする