曜日別特売

(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱)

(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
注意
※寸法m(mm)は、参考値
209件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
十字穴番号
寸法m(mm)
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417660512×21箱(10000個)-12.220.40.4
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
417660672×31箱(10000個)-12.230.40.4
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
417660762×41箱(10000個)-12.240.40.4
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
417660852×51箱(8000個)-12.250.40.4
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
417660942×61箱(6000個)-12.260.40.4
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
417661032×81箱(6000個)-12.280.40.4
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
417661122×101箱(5000個)-12.2100.40.4
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
417661212×121箱(4000個)-12.2120.40.4
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
417661372×141箱(4000個)-12.2140.40.4
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
417661462×151箱(4000個)-12.2150.40.4
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
417661552×161箱(3000個)-12.2160.40.4
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
417661642×181箱(3000個)-12.2180.40.4
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
417661732×201箱(2500個)-12.2200.40.4
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
417661822.3×31箱(8000個)-12.430.40.4
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
417661912.3×41箱(8000個)-12.440.40.4
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
417662072.3×51箱(6000個)-12.450.40.4
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
417662162.3×61箱(5000個)-12.460.40.4
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
417662252.3×81箱(5000個)-12.480.40.4
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
417662342.5×21箱(5000個)-12.520.450.45
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
417662432.5×31箱(6000個)-12.530.450.45
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
417662522.5×41箱(6000個)-12.540.450.45
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
417662612.5×51箱(5000個)-12.550.450.45
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
417662772.5×61箱(4000個)-12.560.450.45
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
417662862.5×81箱(4000個)-12.580.450.45
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
417662952.5×101箱(3000個)-12.5100.450.45
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
417663042.6×31箱(6000個)-12.630.450.45
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
417663132.6×41箱(6000個)-12.640.450.45
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
417663222.6×51箱(4000個)-12.650.450.45
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
417663312.6×61箱(4000個)-12.660.450.45
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
417663472.6×81箱(3000個)-12.680.450.45
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
417663562.6×101箱(3000個)-12.6100.450.45
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
417663652.6×121箱(2000個)-12.6120.450.45
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
417663742.6×141箱(2000個)-12.6140.450.45
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
417663832.6×151箱(2000個)-12.6150.450.45
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
417663923×31箱(3000個)-12.930.50.5
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
417664013×41箱(3000個)-12.940.50.5
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
417664173×51箱(2000個)-12.950.50.5
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
417664263×61箱(2000個)-12.960.50.5
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
417664353×71箱(2000個)-12.970.50.5
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
417664443×81箱(2000個)-12.980.50.5
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
417664533×101箱(2000個)-12.9100.50.5
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
417664623×121箱(2000個)-12.9120.50.5
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
417664713×141箱(1000個)-12.9140.50.5
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
417664873×151箱(1000個)-12.9150.50.5
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
417664963×161箱(1000個)-12.9160.50.5
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
417665053×181箱(1000個)-12.9180.50.5
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
417665143×201箱(1000個)-12.9200.50.5
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
417665233×251箱(500個)-12.9250.50.5
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
417665323×301箱(500個)-12.9300.50.5
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
417665413×351箱(500個)-12.9350.50.5
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41767187
2021-07-13
用途: 銘板取付
建設業・工事業

思ってたより頭が大きかった。
ワッシャーと併用予定でしたが、必要無かったので、作業効率があがり助かった。

対象商品 : 41766584
2019-05-12
用途: 電極保持器のネジ

5mmではちょっと短すぎたので買い替えるつもりです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 41769874
2014-06-05
用途: 取付治具の調整

ホームセンターでは、このサイズと数量はなかなか手にはいらいなので助かります!
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
3362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする