大阪魂
(+)ナベ小ねじ (チタン)(小箱)
材質
チタン
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41772665
2×2
1箱(10000個)
M2
0.4
2
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772674
2×3
1箱(10000個)
M2
0.4
3
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772683
2×4
1箱(10000個)
M2
0.4
4
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772692
2×5
1箱(8000個)
M2
0.4
5
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772701
2×6
1箱(8000個)
M2
0.4
6
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772717
2×8
1箱(5000個)
M2
0.4
8
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772726
2×10
1箱(5000個)
M2
0.4
10
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772735
2×12
1箱(4000個)
M2
0.4
12
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772744
2.5×3
1箱(5000個)
M2.5
0.45
3
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772753
2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
0.45
4
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772762
2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
0.45
5
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772771
2.5×6
1箱(4000個)
M2.5
0.45
6
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41772787
2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
0.45
8
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772796
2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
0.45
10
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772805
2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
0.45
12
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772814
2.6×3
1箱(5000個)
M2.6
0.45
3
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
41772823
2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
0.45
4
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772832
2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
0.45
5
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772841
2.6×6
1箱(4000個)
M2.6
0.45
6
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772857
2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.45
8
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772866
2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
0.45
10
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772875
2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
0.45
12
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
41772884
3×4
1箱(3000個)
M3
0.5
4
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772893
3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772902
3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772911
3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772927
3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
41772936
3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772945
3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41772954
3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41772963
3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41772972
3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41772981
3×30
1箱(500個)
M3
0.5
30
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41772997
4×5
1箱(1500個)
M4
0.7
5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41773006
4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41773015
4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41773024
4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41773033
4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41773042
4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
41773051
4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41773067
4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41773076
4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41773085
4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41773094
4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41773103
4×40
1箱(200個)
M4
0.7
40
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41773112
4×45
1箱(200個)
M4
0.7
45
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41773121
4×50
1箱(200個)
M4
0.7
50
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41773137
5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41773146
5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41773155
5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ