大阪魂
(+)ナベ小ねじ 全ねじ(黄銅)(小箱)
材質
黄銅
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
7
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41776384
4×55
1箱(350個)
55
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41776393
4×60
1箱(350個)
60
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41776402
4×65
1箱(350個)
65
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41776411
4×80
1箱(300個)
80
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41776427
4×90
1箱(200個)
90
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください