大阪魂
(+)皿小ねじ 全ねじ(黄銅)(小箱)
材質
黄銅
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
8
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41792186
4×55
1箱(300個)
55
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41792195
4×60
1箱(250個)
60
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41792204
4×65
1箱(300個)
65
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41792213
4×70
1箱(300個)
70
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41792222
4×75
1箱(300個)
75
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41792231
4×80
1箱(300個)
80
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41792247
4×90
1箱(250個)
90
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41792256
4×100
1箱(200個)
100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください