FRXナベ 細目 (SUS410)(小箱)

FRXナベ 細目 (SUS410)(小箱) 大阪魂 FRXナベ 細目 (SUS410)(小箱) 大阪魂

種類FRXナベ 寸法H(mm)3 適合板厚(mm)1.5~2.8 寸法dk(mm)8
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
頭部形状
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41848396 4×19 1箱(1000個) SUS410 M4 19 ナベ
15,980
アウトレット
17,578 (税込)
当日出荷
41848405 4×25 1箱(500個) SUS410 M4 25 ナベ
9,598
アウトレット
10,558 (税込)
当日出荷
41848362 4×10 1箱(2000個) SUS410 M4 10 ナベ
 
 
取扱い終了

返品不可
41848371 4×13 1箱(1000個) SUS410 M4 13 ナベ
 
 
取扱い終了
41848387 4×16 1箱(1000個) SUS410 M4 16 ナベ
 
 
取扱い終了
41848414 4×30 1箱(500個) SUS410 M4 30 ナベ
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41848362 4×10 41735574 4×10 4×10 FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735574 FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 1パック(20個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41848371 4×13 41735583 4×13 4×13 FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735583 FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 1パック(20個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41848387 4×16 41735592 4×16 4×16 FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735592 FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 1パック(20個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41848414 4×30 41735626 4×30 4×30 FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735626 FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 1パック(13個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする