ピアストラス 細目 (SUS410)(小箱)

ピアストラス 細目 (SUS410)(小箱) 大阪魂
(2件のレビュー)

十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 寸法d3(mm)3.4 寸法h(mm)2.3 寸法dk(Φmm)9
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
ねじの呼び
頭部形状
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41852912 4×13 1箱(800個) SUS410 13 M4 トラス
 
 
取扱い終了

返品不可
41852921 4×16 1箱(600個) SUS410 16 M4 トラス
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41852912 4×13 41733045 4×13 4×13 ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41733045 ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 1パック(15個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41852921 4×16 41733054 4×16 4×16 ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41733054 ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 1パック(13個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41852921
2018-11-22
用途:
アルミサッシュ、カーポート組み立て

少し切削力が弱いのか、アルミ厚物への穴明けに力がいるような気がする。
他は問題無し。

対象商品:
41852921
2018-06-11
用途:
電気機器の固定
鳥居電業株式会社 様 (卸売・小売業)

商品自体しっかりしていて安心です。
意外と無いサイズなので重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1878:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする