組ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)

組ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂

軸径(Φmm)5 ねじ径M4 ねじピッチ0.75 材質黄銅 表面処理ニッケル
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41857733 5×4 1箱(1000個) 4 めねじ側/(+)(-)なし貫通、おねじ側/(+)(-)付
 
 
取扱い終了

返品不可
41857742 5×5 1箱(1000個) 5 めねじ側/(+)(-)なし、おねじ側/(+)(-)付
 
 
取扱い終了

返品不可
41857751 5×6 1箱(1000個) 6 めねじ側/(+)(-)なし、おねじ側/(+)(-)付
 
 
取扱い終了

返品不可
41857767 5×8 1箱(1000個) 8 めねじ側・おねじ側とも、(+)(-)付
 
 
取扱い終了

返品不可
41857776 5×10 1箱(1000個) 10 めねじ側・おねじ側とも、(+)(-)付
 
 
取扱い終了

返品不可
41857785 5×12 1箱(500個) 12 めねじ側・おねじ側とも、(+)(-)付
 
 
取扱い終了

返品不可
41857794 5×15 1箱(500個) 15 めねじ側・おねじ側とも、(+)(-)付
 
 
取扱い終了

返品不可
41857803 5×17.5 1箱(500個) 17.5 めねじ側・おねじ側とも、(+)(-)付
 
 
取扱い終了

返品不可
41857812 5×20.5 1箱(500個) 20.5 めねじ側・おねじ側とも、(+)(-)付
 
 
取扱い終了

返品不可
41857821 5×25 1箱(500個) 25 めねじ側・おねじ側とも、(+)(-)付
 
 
取扱い終了

返品不可
41857837 5×31 1箱(400個) 31 めねじ側・おねじ側とも、(+)(-)付
 
 
取扱い終了

返品不可
41857846 5×34 1箱(400個) 34 めねじ側・おねじ側とも、(+)(-)付
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41857733 5×4 41743904 5×4 5×4 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743904 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41857742 5×5 41743913 5×5 5×5 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743913 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41857751 5×6 41743922 5×6 5×6 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743922 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41857767 5×8 41743931 5×8 5×8 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743931 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(4個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41857776 5×10 41743947 5×10 5×10 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743947 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(4個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41857785 5×12 41743956 5×12 5×12 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743956 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(4個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41857794 5×15 41743965 5×15 5×15 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743965 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(4個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41857803 5×17.5 41743974 5×17.5 5×17.5 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743974 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(4個) 559 税込615 注文コードが変更になりました
41857812 5×20.5 41743983 5×20.5 5×20.5 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743983 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(3個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41857821 5×25 41743992 5×25 5×25 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743992 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(3個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41857837 5×31 41744001 5×31 5×31 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41744001 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(3個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41857846 5×34 41744017 5×34 5×34 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41744017 組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(3個) 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3843:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする