大阪魂
(-)皿ボルト (ステンレス)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
全47種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M10
M12
M14
M16
M20
ねじピッチ(mm)
1.5
1.75
2
2.5
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1個
47種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41695403
10×16
1パック(3個)
M10
1.5
16
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41695464
10×60
1個
M10
1.5
60
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695412
10×20
1パック(3個)
M10
1.5
20
¥
448
¥
493
(税込)
当日出荷
41695473
10×70
1個
M10
1.5
70
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695421
10×25
1パック(2個)
M10
1.5
25
¥
448
¥
493
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41695482
10×80
1個
M10
1.5
80
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695437
10×30
1パック(2個)
M10
1.5
30
¥
448
¥
493
(税込)
当日出荷
41695491
10×120
1個
M10
1.5
120
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695446
10×40
1パック(2個)
M10
1.5
40
¥
448
¥
493
(税込)
当日出荷
41695507
10×130
1個
M10
1.5
130
¥
709
¥
780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695455
10×50
1パック(2個)
M10
1.5
50
¥
448
¥
493
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41695516
10×140
1個
M10
1.5
140
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695525
10×150
1個
M10
1.5
150
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695534
12×20
1パック(2個)
M12
1.75
20
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
41695543
12×25
1パック(2個)
M12
1.75
25
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
41695604
12×55
1個
M12
1.75
55
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695552
12×30
1パック(2個)
M12
1.75
30
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
41695613
12×60
1個
M12
1.75
60
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
41695561
12×35
1パック(2個)
M12
1.75
35
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
41695622
12×65
1個
M12
1.75
65
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695577
12×40
1個
M12
1.75
40
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
41695631
12×70
1個
M12
1.75
70
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695586
12×45
1個
M12
1.75
45
¥
509
¥
560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695647
12×75
1個
M12
1.75
75
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695595
12×50
1個
M12
1.75
50
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695656
12×80
1個
M12
1.75
80
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
41695665
12×85
1個
M12
1.75
85
¥
709
¥
780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695717
16×25
1個
M16
2
25
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
41695674
12×100
1個
M12
1.75
100
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695683
12×120
1個
M12
1.75
120
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695735
16×35
1個
M16
2
35
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
41695692
12×140
1個
M12
1.75
140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695744
16×40
1個
M16
2
40
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695701
14×70
1個
M14
2
70
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695753
16×45
1個
M16
2
45
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41695762
16×50
1個
M16
2
50
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695771
16×55
1個
M16
2
55
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695787
16×60
1個
M16
2
60
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695857
20×30
1個
M20
2.5
30
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
41695796
16×70
1個
M16
2
70
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695866
20×35
1個
M20
2.5
35
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695805
16×85
1個
M16
2
85
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695814
16×90
1個
M16
2
90
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695823
16×100
1個
M16
2
100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695832
16×110
1個
M16
2
110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41695841
16×150
1個
M16
2
150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41695726
16×30
1個
M16
2
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください