曜日別特売

(-)皿小ねじ ウィット (黄銅)(パック品)

(-)皿小ねじ ウィット (黄銅)(パック品) - 大阪魂(-)皿小ねじ ウィット (黄銅)(パック品) - 大阪魂(-)皿小ねじ ウィット (黄銅)(パック品) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質黄銅頭部形状穴の形状すりわり
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416864863/16×101パック(10個)W3/162410(最大)1.28/(最小)0.76(最大)2.63/(最小)2.13
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
416864953/16×121パック(10個)W3/162412(最大)1.28/(最小)0.76(最大)2.63/(最小)2.13
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
416865043/16×161パック(8個)W3/162416(最大)1.28/(最小)0.76(最大)2.63/(最小)2.13
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
416865133/16×251パック(6個)W3/162425(最大)1.28/(最小)0.76(最大)2.63/(最小)2.13
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
416865223/16×321パック(5個)W3/162432(最大)1.28/(最小)0.76(最大)2.63/(最小)2.13
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
416865311/4×121パック(5個)W1/42012(最大)1.57/(最小)1.03(最大)3.50/(最小)2.84
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
416865471/4×161パック(4個)W1/42016(最大)1.57/(最小)1.03(最大)3.50/(最小)2.84
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416865561/4×201パック(4個)W1/42020(最大)1.57/(最小)1.03(最大)3.50/(最小)2.84
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
416865651/4×321パック(3個)W1/42032(最大)1.57/(最小)1.03(最大)3.50/(最小)2.84
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
416865741/4×381パック(3個)W1/42038(最大)1.57/(最小)1.03(最大)3.50/(最小)2.84
719
791(税込)
9日以内出荷
返品不可
416865831/4×501パック(2個)W1/42050(最大)1.57/(最小)1.03(最大)3.50/(最小)2.84
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
416865925/16×201パック(2個)W5/161820(最大)1.98/(最小)1.22(最大)4.32/(最小)3.60
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
416866015/16×251パック(2個)W5/161825(最大)1.98/(最小)1.22(最大)4.32/(最小)3.60
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
416866175/16×321パック(2個)W5/161832(最大)1.98/(最小)1.22(最大)4.32/(最小)3.60
759
835(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-10
用途: 看板に使用
卸売・小売業

マイナスネジの黄銅素材が他にはないので、とても重宝しています。

対象商品 : 41686565
2017-09-29
用途: バイクの装飾に
製造業

真鍮のインチネジが少量で簡単に入手出来てしまうとは・・
質感は写真よりしっかりした普通の商品です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2224:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする