大阪魂
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/頭部ホワイト)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
頭部ホワイト
頭部形状
トラス小頭
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.1
十字穴深さ(mm)
(最大)1.83/(最小)1.30
内容量
1パック(25個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41692481
4×8
8
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41692497
4×10
10
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください