曜日別特売

(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)

(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) - 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) - 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) - 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) - 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) - 大阪魂
(5件のレビュー)
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状穴の形状十字穴
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416976344×110×501パック(4個)M41100.7
539
593(税込)
当日出荷
416976434×120×501パック(4個)M41200.7
539
593(税込)
当日出荷
416976524×130×501パック(4個)M41300.7
539
593(税込)
当日出荷
416976614×140×501パック(4個)M41400.7
559
615(税込)
当日出荷
416976774×150×501パック(3個)M41500.7
539
593(税込)
当日出荷
416976865×110×501パック(3個)M51100.8
539
593(税込)
当日出荷
416976955×115×501パック(3個)M51150.8
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
416977045×120×501パック(3個)M51200.8
559
615(税込)
当日出荷
416977135×130×501パック(3個)M51300.8
599
659(税込)
当日出荷
416977225×140×501パック(3個)M51400.8
629
692(税込)
当日出荷
416977315×150×501パック(2個)M51500.8
539
593(税込)
当日出荷
416977476×110×501パック(2個)M61101
539
593(税込)
当日出荷
416977566×120×501パック(2個)M61201
539
593(税込)
当日出荷
416977656×130×501パック(2個)M61301
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416977746×140×501パック(2個)M61401
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
416977836×150×501パック(2個)M61501
569
626(税込)
当日出荷
416977926×160×501パック(2個)M61601
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
416978016×180×501パック(2個)M61801
719
791(税込)
当日出荷
416978176×190×501パック(2個)M61901
739
813(税込)
翌々日出荷
416978266×200×501パック(2個)M62001
789
868(税込)
当日出荷
416978358×110×501パック(2個)M81101.25
639
703(税込)
当日出荷
416978448×120×501個M81201.25
529
582(税込)
当日出荷
416978538×130×501個M81301.25
499
549(税込)
当日出荷
416978628×140×501個M81401.25
469
516(税込)
当日出荷
416978718×150×501個M81501.25
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 卓上丸鋸盤に使用

上下自動軸5φの真鍮パイプを、切断面と底板で固定するネジとして使用しています。

対象商品 : 41697853
2023-06-12
用途: 荷台床板交換
岡山オイルターミナル株式会社

三菱キャンター2tトラックの床板交換で使用。床板下側の根太をこのボルトネジを使用した。元々付いていたのは鉄製で錆てナットが取り外せなかったため切り落とししました。
このサイズのステンレス製ネジは一般のホームセンターには販売していないためモノタロウで購入した。ナットはステンレスナットゆるみ止め防止の爪が有るタイプを別途購入した。
頭がプラスネジだけでなく六角、四角、マイナスネジと選べると尚の事良いのでは。

1が参考にしています
対象商品 : 41697686
2022-12-27
用途: 熱帯魚用循環フィルターの修理
金融・保険業

このようなイレギュラーなサイズのネジが入手できたことが大変うれしいです。品物の品質もしっかりした物でした。

対象商品 : 41697853
2021-01-20
用途: 社用車の修理に
製造業

トラックの荷台床枠の修理に使用。
鉄でもいいが腐る。
ステンレスは安心。
いつまで乗るのかな~。
高品位修理!

対象商品 : 41697844
2020-06-03
用途: ふそうキャンターの荷台ボルトに使用
運輸・通信業

荷台修理のとき 古いボルトが使いまわしが、できず
購入しました。 ステンレスでしっかりしていて きれいに
できました。

2が参考にしています
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
2322:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする