ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)

ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) 大阪魂 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) 大阪魂

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類化粧ビス 表面処理クローム 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
寸法n(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41743737 5×37 15 8 4 8 37 4.5 1.8 2 M5 37
519
571 (税込)
当日出荷
41743694 4×20 14 8 3 8 20 4.5 1.8 2 M4 20
 
 
取扱い終了

返品不可
41743703 4×27 14 8 3 8 27 4.5 1.8 2 M4 27
 
 
取扱い終了

返品不可
41743712 5×22 15 8 4 8 22 4.5 1.8 2 M5 22
 
 
取扱い終了

返品不可
41743721 5×27 15 8 4 8 27 4.5 1.8 2 M5 27
 
 
取扱い終了

返品不可
41743746 6×21 16 8 4.8 9 21 5 2 2 M6 21
 
 
取扱い終了

返品不可
41743755 6×26 16 8 4.8 9 26 5 2 2 M6 26
 
 
取扱い終了

返品不可
41743764 6×30 - - 4.8 9 30 5 2 2 M6 30
 
 
取扱い終了

返品不可
41743773 6×36 18 10 4.8 9 36 5 2 2 M6 36
 
 
取扱い終了
41743782 8×34 22 12 5.8 11 34 6 2 2 M8 34
 
 
取扱い終了

返品不可
41743791 8×44 22 12 5.8 11 44 6 2 2 M8 44
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41743694 4×20 75254839 4×20 4×20 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254839 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41743703 4×27 75254848 4×27 4×27 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254848 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41743712 5×22 75254857 5×22 5×22 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254857 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41743721 5×27 75254866 5×27 5×27 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254866 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41743746 6×21 75254875 6×21 6×21 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254875 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41743755 6×26 75254884 6×26 6×26 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254884 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41743764 6×30 75254893 6×30 6×30 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254893 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41743773 6×36 75254823 6×36 6×36 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254823 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41743782 8×34 75254909 8×34 8×34 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254909 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41743791 8×44 75254918 8×44 8×44 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254918 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする