黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(小箱)
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
内容量1箱(300個)
ねじ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41880221 | 5×9 | 42120784 | 5×9 |
![]() |
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(6個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
41880237 | 5×15 | 42120793 | 5×15 |
![]() |
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(5個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
41880246 | 5×27 | 42120802 | 5×27 |
![]() |
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(4個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
41880255 | 6×12 | 42120811 | 6×12 |
![]() |
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(5個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
41880264 | 6×21 | 42120827 | 6×21 |
![]() |
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(4個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
41880273 | 6×26 | 42120836 | 6×26 |
![]() |
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(4個) | ¥559 税込¥615 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2213:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29